曜日別特売

エクセルレッグ本体パイプセット50Φ

エクセルレッグ本体パイプセット50Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルレッグ本体パイプセット50Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質
スチール
寸法(mm)
700
パイプ寸法(mm)
丸パイプ:50.8Φ×1.6t
穴径(mm)
ビス:Φ7皿 Φ4穴
呼び径(ねじ)
M10 ピッチ:1.5
内容量
1本
注意
※テーブル座金とMA-EL-JB(エクセルレッグ連結用ボルト)は別途付属しております。
※アジャスター(EL-FA)は打込んで出荷いたします。
※エクセルレッグ本体パイプセットは1本(1セット)単位販売製品です。通常4本必要なため、ご発注の際はご注意下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07451706EL-R50-SAニッケルサテン
¥6,200
¥5,298
¥5,828(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07451722EL-R50-SAブラック
¥4,650
¥3,998
¥4,398(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする