30ML AROMA OIL REFILL(アロマオイルリフィル)
STONE DIFFUSER専用リフィルボトル
WHITE SANDALWOODの香り:エキゾチックでありながら落ち着きのある香り。気持ちを整え、集中力を高める効果もあるため、デスク周りなどにもおすすめ。
- 用途
- STONE DIFFUSER専用リフィルボトル
- 材質
- オイル/香料・溶剤、容器/ガラス、キャップ/PP
- 寸法(mm)
- 【ボトル】90×Φ34
- 容量(mL)
- 【オイル】35
- タイプ
- WHITE SANDALWOOD
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は飲料ではありません。誤って飲まないように注意して下さい。※メーカー製品、MODEL NO.BY-0421STONE DIFFUSERの専用リフィルです。香りがなくなってきた際に、本製品を適量足して香りをお楽しみ下さい。
※本製品の内容物をお子様がなめたり、飲み込んだりしないよう十分ご注意下さい。
※ペットや小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管して下さい。
※本製品を廃棄する際は、お住まいの地域の条例に従って廃棄して下さい。
置き物/インテリア小物/収納 の新着商品
カテゴリ



























