ミニセミルナバスケット
コミック「PEANUTS」の誕生75周年を記念したシリーズが登場。
遊び道具や食材入れなど、アイデア次第で使い勝手がひろがるバスケット生地に、1950年代初頭のアートを使用したヴィンテージ感溢れるデザインを施しました。
折りたたみ式なので収納時はコンパクト。自立式なので、物の出し入れが快適。
また、本体生地は着脱式のため、汚れても丸洗いができ清潔にお使いいただけます。
ピクニックやキャンプ、運動会など幅広いシーンで活躍します。
- 用途
- 丸洗いOK!マルチな折りたたみ式バスケット。
- 仕様
- 丸洗いOK・折りたたみ式・自立式
- サイズ(cm)
- (約)幅32×マチ幅23×高さ38
- 容量(L)
- (約)18
- 主材質
- アルミ、ポリエステル
- 全質量(g)
- (約)410
- デザイン
- SNOOPY
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦18×横22×厚さ18
- 内容量
- 1個
注意
※製品によって多少デザインパターンが異なります。※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ
































