LEDキャンドルクリップ
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
- 用途
- インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
- 材質
- プラスチック、メタル
- 色
- リモコンツキ
- 分類
- LEDキャンドル
- 寸法(cm)
- 【リモコン】8.5×4×0.7【仕様】Φ1×9.5
- 電池
- 【キャンドル】単4乾電池10本使用(別売)【リモコン】コイン電池CR2025×1個(別売)
- 連続点灯時間
- 50時間
- 内容量
- 1セット(10本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ




























