GLASS FISHERY PLATE OCTOPUS(ガラスフィッシャリープレートオクトパス)
地中海をイメージした魚介類たちが描かれた、遊び心とユーモアに溢れるガラスプレート。
爽やかな色彩とモザイク調のデザインは、太陽の光を浴びて輝く魚たちのよう。
料理を盛り付ける以外にも、壁掛けなどのインテリアとして使用しても◎
他にも、アクセサリーや小物などを置いたり使い方は多種多様です。
- 用途
- お菓子やデザート、アクセサリーや小物のトレイなど
- 材質
- ガラス
- 寸法(mm)
- 22×258×185
- 備考
- 【電子レンジ・オーブン・食器洗浄機・食器乾燥機等】使用不可
- タイプ
- OCTOPUS
- 内容量
- 1箱(6個)
注意
※本製品は製造工程上、大きさ・重量などに個体差があり、若干の歪みが生じる場合もございます。また、色味にも個体差が生じます。予めご了承下さい。※本製品は耐熱ガラスではございません。電子レンジ・オーブン・食器洗浄機・食器乾燥機等ではご使用しないで下さい。
※タワシ・磨き粉のご使用はお止め下さい。洗浄後は良く水気を切り、風通しの良い場所で乾かして下さい。
※本製品にヒビやカケなどが生じた場合には、直ちにご使用をお止め下さい。
皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 の新着商品
カテゴリ