MINI PEGBOARD(ミニペグボード)
ガレージや作業場、店舗のディスプレイ時には欠かせないペグボードを、卓上サイズに仕上げました。
穴のサイズやピッチを有孔ボード規格サイズに合わせているので、市販のフックなども使用可能。小ぶりながらも本格設計です。
別売のジョイントセットを連結可能で、横並びはもちろん、立体的に繋げてみるのも◎。あなたのアイデア次第で思わぬ用途が見つかるかも。
ペグボードの数を増やす場合には、ミニペグボードジョイントセット(Model:120-363J)を追加でご購入下さい。
ミニフェンスジョイントセット(Model:D19-0043J)も連結可能
- 用途
- アクセサリー、鍵、ミニ靴べらなど小物用ストレージとしてや、思い出の写真や手紙をマグネットで飾るインテリアなど
- 付属品
- ジョイント2セット
- 材質
- スチール(粉体塗装)、ステンレス
- 寸法(mm)
- 300×200×10
- 穴径(Φmm)
- Φ5
- ピッチ(mm)
- 25
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※本製品は製造工程上、バリ等の鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。安全の為、取り付けや設置の際は必ず作業用手袋を着用し取り扱いには十分ご注意ください。※本製品には製造過程で出来た、小さなキズや凹み等が生じる場合がございます。
※本製品は材質の特性上、経年劣化でサビが生じる場合がございます。
※重たい物は出来るだけ下の方へ設置してください。重さでバランスを崩す恐れがございます。水平な場所でご使用ください。
※本製品を壁面等に取り付けてご使用される場合は、必ず重量に耐えられる場所をお選びください。
※パーツ等が緩んだままのご使用は大変危険です。定期的に各部のパーツに緩みがないかご確認ください。本製品に破損や異常が発生した際は、直ちにご使用をお控えください。
※直射日光、または熱を避けてください。
※本製品は屋内用です。湿気の多い場所や風雨にさらされる場所でのご使用はお避けください。
※本製品が汚れた際は、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
※シンナーやベンジン等の薬品のご使用はお避けください。
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ






























