GLASS BLOCK BANK SQUARE(ガラスブロックバンクスクエア)
利便性の高い建材のガラスブロックをよりインテリアとして置くためにデザインを施した貯金箱。
物事の役割分担・順位付け・権利などを決定するコイントスのシンボルを取り入れました。"いま手に握っているコインを貯蓄(Saving)するか出費(Expence)するか"ユーモラスな問いかけ。
デスクトップをはじめ、玄関先などに置いて、通り過ぎる度にポケットに余った小銭を入れたりと、貯金箱としてはもちろん、インテリアとしてコインを入れずに飾ったり、少しユーモアのあるギフトとしても◎デザインステッカーのラフな仕上げもビンテージ感漂う味として楽しみたい。
- 用途
- インテリアとしての貯金箱
- 材質
- 本体/ガラス、キャップ/ポリプロピレン
- 寸法(mm)
- 145×145×80
- タイプ
- SQUARE
- 内容量
- 1個
注意
※製造工程上、鋭利な箇所があります。指を切らぬよう取扱いには十分ご注意下さい。※製造工程上、「若干の歪み・ガタつき・シワ・混入物」等が生じる場合があります。また、デザインステッカー部分に気泡等が生じております。製品の特性としてご理解下さい。
※製造工程上、サイズや風合いに若干の個体差が生じます。生産時期によってガラスの色味が異なる場合があります。
※必ず平らで安定した場所でご使用下さい。移動させる際は必ず両手でしっかりと持ち移動させて下さい。
※硬いものや鋭いものを勢いよく入れないで下さい。破損の原因となります。ヒビやカケ等が生じた場合は直ちにご使用をおやめ下さい。
※汚れた際は柔らかい布等で洗浄して下さい。磨き粉やタワシは使わないで下さい。傷がつく場合があります。
※急激な温度変化によって破損する場合があります。
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ





























