大音量プログラムタイマー

大音量プログラムタイマー - A&D(エー・アンド・デイ)大音量プログラムタイマー - A&D(エー・アンド・デイ)大音量プログラムタイマー - A&D(エー・アンド・デイ)大音量プログラムタイマー - A&D(エー・アンド・デイ)大音量プログラムタイマー - A&D(エー・アンド・デイ)大音量プログラムタイマー - A&D(エー・アンド・デイ)大音量プログラムタイマー - A&D(エー・アンド・デイ)大音量プログラムタイマー - A&D(エー・アンド・デイ)

勉強やトレーニングなど、複雑な時間管理を1秒単位でカスタマイズ可能なプログラムタイマー
時間の異なるタイマーを最大7ステップまで設定可能
各ステップおよびプログラム全体は1~99回のくり返しが可能。(プログラム全体は、無限回数のくり返しも可能)
タイマープログラムを最大10メモリまで登録可能
10キーで1秒単位の設定も簡単
最大99分59秒までタイマー時間を設定可能
選べるブザー音量(特大 約104dB、大 約90dB、中 約80dB、小 約65dB、オフ)
音の出せない環境下でもLEDランプでお知らせ
用途に合わせてスタンド / 壁掛け / マグネットでの設置が可能
水濡れに強い防水性能 IPX7

用途
勉強やトレーニングなど、複雑な時間管理に
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07375650AD-5717
¥3,800
¥3,192
¥3,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする