LED BEER GLASS BULB(LEDビアグラスバルブ)
遊び心と上品さを併せ持つ光源
飲み口が光るワイングラス型のLED電球。明かりを灯すとグラス全体のシルエットが幻想的に浮かび上がります。
バーカウンターやダイニングに並べて吊るしても明るくなりすぎず、個性的ながらも落ち着いた雰囲気を演出。
遊び心と上品さを併せ持ち、空間に居合わせる人の心を掴みます。
バルブ(電球)単体販売です。ソケット(受け口)は別途お買い求めください。【ALUMINUM SOCKET CORD(Model:DSZ-0504)】が適合します。
- 用途
- バーカウンターやダイニングなどに
- 材質
- 耐熱ガラス
- タイプ
- BEER GLASS
- 口金
- E26
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 115×330
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 定格消費電力(W)
- 5
- 全光束(Lm)
- 500
- 電源電圧(V)
- 100
- 色温度(K)
- 2200
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
注意
※本製品はLED電球です。食品用ではありませんので飲料などは絶対に入れないで下さい。火災・感電の原因となります。※指定の電源電圧(100V)以外の環境での使用はお止め下さい。火災・感電の原因となります。
※本製品は室内用の製品です。屋外で使用しないで下さい。漏電・火災・感電等の原因となります。
※製品に水滴をかけたり製品のすき間などに針金・ピン等を差し込まないで下さい。漏電・感電・火災・破損の原因となります。
※濡れた手で製品に触れないで下さい。感電の原因となります。
※製品を改造したり部品を追加、変更して使用しないで下さい。感電・落下・火災・変形・変色等の原因となります。
※点灯中の製品に布や紙などの燃えやすいものを被せないで下さい。火災の原因となります。
※製品を暖房用、乾燥用に使用しないで下さい。火災・故障の原因となります。
※照明に距離が近いと、焦げ付き・火災・変色の原因となります。
※点灯中や消灯直後は製品が高温になっていますので手を触れないで下さい。電球交換やお手入れの際は必ずブレーカーを切り電球、照明器具、シェードが冷えてから行って下さい。ヤケドの原因となります。
※直流電流では絶対に使用しないで下さい。破損や火災の原因となります。
※常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないで下さい。漏電・火災・感電等の原因となります。
※可燃物の近くでのご使用は避けて下さい。変形・変色の原因となります。
※取り付け前に必ず天井を確認し、使用する照明器具の接続器にヒビ・破損が無いかを確認して下さい。落下・故障の原因となります。
※電球交換の際は必ず照明器具本体表示による電球の種類・ワット数以下の適合電球をご使用下さい。過熱による製品の変形・変色・火災の原因となります。
※使用中に異臭、異音、発煙、発熱、変形、破損などの異常がみられた場合は、すぐに使用を中止して下さい。
※製品はソケットに確実に取り付けて下さい。取り付けられない照明器具の場合は直ちに使用を中止して下さい。
※本製品はガラスを使用しています。物にぶつけたり、落下等の強い衝撃を与えないで下さい。製品が破損する恐れがあります。万一破損した場合は、直ちに使用を中止して下さい。
※製品の近くに温度の高くなるストーブ等を置かないで下さい。火災の原因となります。電球周辺温度が5℃~40℃の範囲で使用して下さい。
※取り付け前に、本製品の仕様と照明器具が適合していることを確認して下さい。
※ラジオやテレビなど音響・映像機器の近くで点灯すると雑音が入ることがあります。
※赤外線リモコンを使用する機器の近くで点灯すると、リモコンが誤作動を起こす場合があります。
※直射日光にあたる場所でのご使用は避けて下さい。
※製品の汚れは乾いた布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取って下さい。アルカリ性の洗剤は変色の恐れがあるため、使用しないで下さい。
※製品内側のLED低圧電線には、洗剤や布などが触れないようにお手入れをして、製品をまるごと水洗いしないで下さい。
※シンナーやベンジン等の薬品で拭いたり殺虫剤をかけたりしないで下さい。
※本製品には構造上、鋭利な箇所があります。取り扱いには十分にご注意下さい。
※ガラスは製造工程上キズや気泡、研磨痕、細かな傷や擦れ、厚さに個体差があります。ご了承ください。
※LED素子には、色、明るさにばらつきがあるため、製品によって個体差が出る場合があります。ご了承下さい。
※LED素子の交換はできません。調光には対応しておりません。
LED電球 の新着商品
カテゴリ




























