U/C OVAL PLATE(U/Cオーバルプレート)
都会的な清々しさとクラシックダイナーの温もりが調和したテーブルウェアU/Cシリーズ。
ストーンウェアの風合いと爽やかな配色が、オールシーズン、多ジャンルの料理を引き立てます。
ほんのりライトグレーの釉薬色にピーコックグリーンとグレーのカラーラインが爽やかな[BREEZE]。
- 用途
- モーニングからディナーまで、シーンで選べるワンプレート
- 材質
- ストーンウェア
- 色
- ブリーズ
- 備考
- 【オーブン・電子レンジ・食器洗浄機】使用可、【直火】使用不可
- 耐熱温度(℃)
- 150
- 内容量
- 1箱(4個)
注意
※オーブン設定可能温度は230℃以下です。※急激な温度変化は破損の原因となります。
※製造工程上、色やサイズ、プリント位置に個体差があります。また、表面に波打ちや釉ダレがみられる場合があります。
※材質の性質上、黒点や釉薬上の凹み(ピンホール)等が見られる場合があります。また、ご使用中に貫入がみられる場合があります。製品の特性としてご理解ください。
※タワシ・磨き粉のご使用はキズの原因となりますのでおやめください。
※本製品に破損が生じた際は、直ちにご使用をおやめください。
皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 の新着商品
カテゴリ






























