100-093BC PENDANT LAMP(ペンダントランプ) ダルトン 73550481

100-093BC PENDANT LAMP(ペンダントランプ) ダルトン 73550481
100-093BC PENDANT LAMP(ペンダントランプ) ダルトン 73550481

PENDANT LAMP(ペンダントランプ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可お客様組立品13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73550481
品番
100-093BC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,150
販売価格(税別)
¥6,500

ハードだけど温かいペンダント ランプ
昔、船舶で見かけたマリンランプの様に、ハードだけれど安心する温もり感のあるランプ。
グラスカバーを通した明かりは、旅先や懐かしい時代を柔らかに思い出させてくれるかの様。
ご自宅で浸るも良し、ノスタルジックなショップを演出するも良し。コーディネートの幅も広いです。

用途
リビング、ガレージ、書斎など
材質
本体/スチール、カバー/ガラス、計量皿/ステンレススチール
寸法(mm)
170×Φ162
質量(kg)
0.5
色
ブリックブラウン
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.1
使用電球
白熱電球E26 100V/40Wまで、LED電球E26 100V/4Wまで
注意
※器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないで下さい。
※点灯中の器具に布や紙など燃えやすいものをかぶせないで下さい。
※湿気の多いところや水のかかる場所での使用はできません。
※器具を暖房用、乾燥用に使用しないで下さい。火災、故障の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする