ALUMINUM LAMP SHADE(アルミニウムランプシェード)
質実剛健なランプシェード
質実剛健をコンセプトとしてデザインされたアルミニウムのランプシェード。
冷たさのある表面仕上げとキレのあるフォルムが洗練した雰囲気を演出します。
ソケットの取付け口がはめ合いになっており、ソケットを取り付けた際にシェードと一体化したような印象を与えます。
- 用途
- リビング、キッチンなどの照明
- 材質
- アルミニウム
- 内容量
- 1個
注意
※本製品に照明器具は付属しません。別途お買い求めください。※メーカー商品、MODEL:DSZ-0504アルミニウムソケットコードが適合いたします。
※組み合わせる照明器具によっては、取り付けができない場合がございます。詳しくはお買い求めの照明器具の取り扱い説明書をご確認下さい、
※製品は取り付ける照明器具の指示に従い正しく取り付けて下さい。
※製品のお手入れの際は、必ず照明器具から取り外してから行ってください。
※汚れは乾いた柔らかい布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布を良く絞って拭き取ってください。傷がつく恐れがありますので、タワシや磨き粉は使用しないでください。
※アルカリ性の洗剤は変色の恐れがあるため、使用しないで下さい。
※シンナーやベンジンなどの薬品で拭いたり殺虫剤をかけたりしないで下さい。
※本製品は製造工程上、鋭利な箇所があります。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。ご注意ください。
※材質の特性上、小さな凹みや傷、スレや汚れなどがあります。あらかじめご了承ください。また、仕上がりには個体差があります。製品の特性としてご理解ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品に衝撃を与えないでください。破損する恐れがあります。
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ