GLASS TRAY OVAL(ガラストレイオーバル)

GLASS TRAY OVAL(ガラストレイオーバル) - ダルトンGLASS TRAY OVAL(ガラストレイオーバル) - ダルトン

卵形の窪みがついたガラスのトレイ。食材やスパイスをマスに合わせて盛り付けるだけで上級者のような仕上がりに。
ダイニングでは卵料理や前菜、ソースやジャムなどを。
食品の他にもアクセサリーやビーズ、多肉植物、フィギュアなどの小物を置いて飾るのもおすすめ。
厚みのあるソーダガラスがどんなものでも美味しく美しく演出します。

用途
料理やソースやジャムなど食品の他にも、アクセサリー、多肉植物、フィギュアなどの小物
材質
ソーダガラス
寸法(mm)
27×245×165
備考
【子レンジ・オーブン・食器洗浄機】使用不可
タイプ
OVAL-7
内容量
1個
注意
※ご使用前に洗浄して下さい。洗浄の際は、やわらかいスポンジに中性洗剤をつけて手洗いして下さい。
※本製品は製品特性上、若干の歪み・波打ち・気泡などがあります。製品特性としてご理解下さい。
※ハンドメイドの製造工程により、製品サイズ・厚み・形状等に個体差が生じます。あらかじめご了承下さい。
※本製品は耐熱ガラスではありません。電子レンジ・オーブン・食器洗浄機は使用できません。また、急激な温度差で割れることがあります。十分ご注意下さい。
※本製品に破損箇所が生じた場合は直ちにご使用をおやめ下さい。
※ソーダガラスの特性上、開封時や長期間保存の際、環境(気温や湿度、気圧等)によってソーダガラスの構成成分である「ソーダ灰」の成分が表面に浮き出て、くもりやぬめり、または酸っぱい匂い等が見受けられる場合があります。拭き取りまたは中性洗剤などで洗っていただく事で改善します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73551050M-0776
オープン
1,600
1,760(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする