曜日別特売

フォリス プレート 260mm

フォリス プレート 260mm - キントーフォリス プレート 260mm - キントー

耐熱性・耐摩耗性に優れ、匂いが付かず、汚れが落としやすい琺瑯製。素地にステンレス材を採用することにより、丈夫でありながら薄くて軽いのも魅力です。

用途
直火調理可能。別売りのハンドルをスリットに差し込んでご使用いただけます。
火にかける時はハンドルは外してください。
材質
ステンレス(ホーロー加工)
寸法(mm)
Φ260×25×270
質量(g)
400
内容量
1枚
注意
※アウトドアシーンで灰などが降りかかるのを防いだり、保存容器としても重宝します
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20668 8192437181924371206681-2330-1302
¥2,800
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
20667 8192594781925947206671-2330-1301
¥2,800
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする