曜日別特売

DURALEX PICARDIE(デュラレックスピカルディー)

DURALEX PICARDIE(デュラレックスピカルディー) - ダルトン

飽きない、気取らない、割れない、高くない
DURALEXは世界で初めて全面物理強化ガラスを開発したフランスの老舗メーカー。
全面物理強化ガラスは衝撃や温度変化に強く、万が一割れた場合でも、破片が鋭利な断片になりにくいので、普通のガラスの破片に比べて怪我をしにくい特徴があります。
2012年にグッドデザイン賞を受賞したPicardieは、世界中のカフェやレストランで愛されています。
気取らない姿は、長く長く付き合って行ける、実に心地良いデザインです。

用途食前酒や小物入れなど材質全面物理強化ガラス寸法(mm)67×Φ65クリア容量(mL)90備考【電子レンジ・食洗機】使用可タイプ90ML耐熱温度(℃)-20~100内容量1箱(6個)
注意
※急激な衝撃を与えたり、傷が付くような取扱いは避けてください。
※耐熱ガラスではないため急激な温度変化を避け、火の側には置かないで下さい。
※破損した際、破片が細片となり激しく飛散する特性がありますのでご注意ください。
※本製品は、ハンドメイドのため大きさ・重量などに個体差があり、若干の歪みが生じる場合もございますので、ご了承下さい。
※本製品にヒビ・カケ等が生じた場合は、直ちにご使用をお止め下さい。
※必ず安定した平らな場所でご使用下さい。
※タワシ・磨き粉のご使用はお止め下さい。洗浄後は良く水気を切り、風通しの良い場所で乾かして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7355072711960
オープン
1,920
2,112(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする