オーム電機
LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 90mm 3倍 サブ4.5倍
LEDライト付きハンドルーペ
直径90mmの大型レンズ
約3倍拡大、サブレンズ約4.5倍
白色LED3灯で手元を明るく照射
軽量設計で持ちやすいラバーグリップ
レンズ保護カバー付き
読書や細かい作業に便利
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
85
タイプ
ハンドルーペ
電源
単4乾電池×3
倍率
3倍/4.5倍
レンズ径(Φmm)
90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×228×36
光源
LED3灯
材質(レンズ)
アクリル
連続点灯時間(時間)
30
内容量
1個
注意
※LEDは交換できません。
※レンズを通して太陽を見ないでください。失明や永久視力障害の原因になります。
※直射日光や強い光の当たる場所に置かないでください。火災の原因になるおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73572497
LH-M10HL90A
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください