ESPRIMO D7015/AX (Ci3/SM/W11P64/OFHB)

ESPRIMO D7015/AX (Ci3/SM/W11P64/OFHB) - 富士通
仕様
●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 ClassB●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:なし●エネルギー消費効率:16区分 49.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:暗号化SSD●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1、HDMI×1●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法備考:電波を発しないため
電源(V)
AC100±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%
消費電力(W)
11
本体質量(g)
4900
最大消費電力(W)
287
メモリー容量
8GB(標準)、64GB(最大)
解像度
DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色
使用CPU
Core i3-13100
スピーカー
なし
OS
Windows 11 Pro 64bit
動作周波数(GHz)
Pコア:最大4.5
キーボード
あり:USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付
ポインティングデバイス
あり:USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
SSD
256GB
光学ドライブ
スーパーマルチ
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LAN
なし
USB
Type-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)
オフィスソフト
Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73560825FMVD62017P
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする