曜日別特売

ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64)

ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64) - 富士通
消費電力(W)
11
電源
AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%
本体質量(g)
4900
最大消費電力(W)
287
解像度
DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色
スピーカー
なし
キーボード
あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付
ポインティングデバイス
あり USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
スーパーマルチ
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LAN
なし
USB
Type-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)
オフィスソフト
なし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
内容量
1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73560658FMVD62012P
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
73560676FMVD62014P
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
73560798FMVD6200XP
オープン
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
73561595FMVD62010P
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73560676FMVD62014P80227415FMVD6203JP画像準備中ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64)富士通1台
219,800
税込241,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73561595FMVD62010P80227659FMVD6203EP画像準備中ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64)富士通1台
229,800
税込252,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする