曜日別特売

自走セット動噴MLSL3319

自走セット動噴MLSL3319 - 丸山製作所

吸水効率の高い丸山独自のアドバンスフロー(ユニフロー)動噴搭載。
トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。
ホースもレバー操作で自動整列巻取できます。

その他【動力噴霧器】MS319長さ(mm)1120幅(mm)700質量(kg)98高さ(mm)950寸法【噴霧ホース】Φ8.5×100m定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa[kgf/cm2])5エンジンタイプGB131LN始動方式リコイルスタータ吸水量(L/min)21.6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73555521358730
360,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする