358730 自走セット動噴MLSL3319 丸山製作所 73555521

自走セット動噴MLSL3319

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73555521
品番
358730
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800

吸水効率の高い丸山独自のアドバンスフロー(ユニフロー)動噴搭載。
トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。
ホースもレバー操作で自動整列巻取できます。

その他
【動力噴霧器】MS319
長さ(mm)
1120
幅(mm)
700
質量(kg)
98
高さ(mm)
950
種類
エンジン式
定格出力(kW)
2.3
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
5
エンジンタイプ
GB131LN
始動方式
リコイルスタータ
吸水量(L/min)
21.6
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)
8.5×100000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする