曜日別特売

PPBG420 用 PPバック

PPBG420 用 PPバック - セムコーポレーションPPBG420 用 PPバック - セムコーポレーションPPBG420 用 PPバック - セムコーポレーション

高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。
幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。
やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。
バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
※Pentair製PPBG420フィルターエレメントの代替品となります。

用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG420用材質PP長さ(mm)460直径(Φmm)102最高使用温度(℃)90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73554988MB420-100100
5,800
4,980
5,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73554997MB420-200200
5,800
4,980
5,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする