曜日別特売

ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック - JAPANNEXT

23.8インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現。応答速度0.5ms(MPRT)に対応。また最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応コンテンツの表示が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。長時間のゲームプレイでも快適にご使用いただけます。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (144Hz)、DisplayPort 1.2×1 (144Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のステレオスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様
●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2A」●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:144Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高425mm×幅542mm×奥行180mm スタンド幅333mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
サイズ
23.8
ピッチ
約0.274mm
寸法
23.8型
消費電力(W)
最大23/通常18/省エネ14/スタンバイ0.5
電源
AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
2.6
入力信号
デジタル
最大消費電力(W)
23
コントラスト比
1500:1
輝度
300cd/m2
表示色
1677万色 sRGB 100% DCI-P3 80% AdobeRGB 80%
解像度
1920×1080
視野角
H:178° V:178°
ケーブル
HDMI ケーブル(1.5m)
入力端子
HDMI×1、DP×1
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
300
USB
なし
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73560841JN-Ei238G144F
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする