- 仕様
- ●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2A」●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:144Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高425mm×幅542mm×奥行180mm スタンド幅333mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
- サイズ
- 23.8
- ピッチ
- 約0.274mm
- 寸法
- 23.8型
- 消費電力(W)
- 最大23/通常18/省エネ14/スタンバイ0.5
- 電源
- AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A
- 表面処理
- ノングレア
- 本体質量(kg)
- 2.6
- 入力信号
- デジタル
- 最大消費電力(W)
- 23
- コントラスト比
- 1500:1
- 輝度
- 300cd/m2
- 表示色
- 1677万色 sRGB 100% DCI-P3 80% AdobeRGB 80%
- 解像度
- 1920×1080
- 視野角
- H:178° V:178°
- ケーブル
- HDMI ケーブル(1.5m)
- 入力端子
- HDMI×1、DP×1
- スピーカー
- 2W×2
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- E-LED
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS
- 輝度(cd/m2)
- 300
- USB
- なし