液晶ディスプレイ 50型/1920×1080/HDMI×3、VGA×1/ブラック/スピーカー有/3年保証

液晶ディスプレイ 50型/1920×1080/HDMI×3、VGA×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/1920×1080/HDMI×3、VGA×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/1920×1080/HDMI×3、VGA×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/1920×1080/HDMI×3、VGA×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/1920×1080/HDMI×3、VGA×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/1920×1080/HDMI×3、VGA×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/1920×1080/HDMI×3、VGA×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/1920×1080/HDMI×3、VGA×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT

50インチVAパネルを搭載したフルHD(1920×1080)解像度対応の大型液晶ディスプレイです。大会議室での使用をはじめ、デジタルサイネージや映画鑑賞など幅広い用途に対応します。4000:1の高コントラスト比により引き締まった黒を表現し、最大輝度320cd/m2で動画や写真を鮮やかに表示します。USBメモリ再生に対応し、PCなしでも画像や動画を表示できる簡易デジタルサイネージとして利用可能です(屋内使用のみ)。
電源ONからの自動再生には対応しておらず、起動後にリモコン操作が必要です。HDMI 1.4×1 (60Hz/ARC)、HDMI 1.4×2 (60Hz)、VGA×1 (60Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載し、PCやブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機などと接続可能です。ビデオ音声入力端子×1、コアキシャル音声出力端子×1も搭載します。フリッカー(ちらつき)軽減モードに対応。200×200mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどに取り付け可能です。8W×2スピーカー内蔵、リモコン同梱。本製品には、3年間のメーカー保証が付きます。

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07628386JN-V50F-M-H3
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする