曜日別特売

カーテン3 自動開閉 スマートホーム U型/角型レール対応 W2400001 (Alexa GoogleHome IFTTT Siri対応)

カーテン3 自動開閉 スマートホーム U型/角型レール対応 W2400001 (Alexa GoogleHome IFTTT Siri対応) - SwitchBotカーテン3 自動開閉 スマートホーム U型/角型レール対応 W2400001 (Alexa GoogleHome IFTTT Siri対応) - SwitchBotカーテン3 自動開閉 スマートホーム U型/角型レール対応 W2400001 (Alexa GoogleHome IFTTT Siri対応) - SwitchBotカーテン3 自動開閉 スマートホーム U型/角型レール対応 W2400001 (Alexa GoogleHome IFTTT Siri対応) - SwitchBotカーテン3 自動開閉 スマートホーム U型/角型レール対応 W2400001 (Alexa GoogleHome IFTTT Siri対応) - SwitchBotカーテン3 自動開閉 スマートホーム U型/角型レール対応 W2400001 (Alexa GoogleHome IFTTT Siri対応) - SwitchBotカーテン3 自動開閉 スマートホーム U型/角型レール対応 W2400001 (Alexa GoogleHome IFTTT Siri対応) - SwitchBotカーテン3 自動開閉 スマートホーム U型/角型レール対応 W2400001 (Alexa GoogleHome IFTTT Siri対応) - SwitchBot

配線・工具不要でワンタッチ取り付け
世界初のQuietDriftモード搭載。秒速5mm、運転音25dB以下でゆっくりと静かにカーテンを開閉し、日の出や雲の隙間から差し込む日差しのように優しく少しずつ光をお部屋へ取り込みます
電源:Type-C、DC 5V 1A、3350mAhリチウム電池またはソーラーパネル(別売り)
バッテリー寿命:満充電状態で最大8カ月利用可能。専用のソーラーパネ ルを併用で、太陽光充電が可能
通信方式:Bluetooth 5.0 Long Range
スケジュール:最大5タイプ(SwitchBotハブと併用すれば最大20タイプ)
音声コントロール:Amazonアレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカット、SmartThings、IFTTTに対応(※いずれもSwitchBotハブが必要となります)
U型/角型レールに対応
本体はカーテンの裏に隠れ、お家のインテリアに馴染みやすい
最大16kgのカーテンまで開閉可能(U型 最大16kgまで/ポールタイプ 最大15kgまで)
8種の様々な操作方法:アプリ/Touch&Go/音声操作/タイマー/光センサ/リモートボタン(別売り)/Apple Watch/Matter

用途カーテンの自動開閉に。スマート家電 カーテン 自動開閉 アプリ 音声操作 カーテンレール Alexa Google Home IFTTT イフト Siri スマートホーム 遠隔操作 取付簡単 アレクサ グーグルホーム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73572357カーテン(Uガタレール3)
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする