曜日別特売

スマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110003 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠)

スマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110003 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠) - SwitchBotスマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110003 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠) - SwitchBotスマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110003 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠) - SwitchBotスマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110003 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠) - SwitchBotスマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110003 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠) - SwitchBotスマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110003 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠) - SwitchBotスマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110003 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠) - SwitchBotスマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110003 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠) - SwitchBot

工事不要で賃貸物件にも使える 「指が鍵になる暮らし」
ロックLiteと指紋認証パッドのセット
【多様な解錠スタイル】偽指紋対策技術を搭載し、指紋認証にかかる時間はわずか0.3秒。指紋は最大100個まで登録可能で、自宅での利用からオフィスへの導入にも◎。また、SuicaやPASMOなどの交通系ICをカードキーとして使うことができ、スマホやスマートWatchに交通カードが登録されていれば、さらにスマートな解錠が叶います。パスワードは、日常使いのパスワードをはじめ、期間限定&ワンタイムパスワード、危険が迫る時にのみ使用する緊急パスワード、計4種類のパスワードを設定可能。家族との同居、友人の短期滞在、家事代行サービスなどあらゆるシーンで活躍します。
【絶対的な安心を】警報・通知/オートロック設定/緊急指紋・パスワード/データの保護・保存/閉め出し防止と、あらゆる方面のセキュリティ対策と防犯対策で絶対的な安心を実感していただけます。また、アプリからドアロックの開閉状態や履歴、バッテリーの残量などを随時確認でき、ドアが開閉されるとアプリに通知を送信、半ドア状態になると警報が鳴ります。さらに、予め設定しておいた緊急指紋/緊急パスワードで鍵を開けると、アプリ通知で家族に危険をお知らせ。バッテリー残量が低下すると、充電を促す通知がアプリに届きます
【工事不要で99.9%の鍵に対応】自宅のドアロックに後付けするだけでOK!S/M/L(3サイズ)の「サムターンアダプター」と、ドアロックの厚みに合わせて調節できる「高さ調節プレート」で約99.9%の鍵に設置可能。面付箱錠でもプッシュブル錠でも取り付けられます
【使いやすく耐久性も抜群】IP65防水・防塵構造に加え、UVカット素材で日差しにも強く、梅雨でも真夏でも、屋外で安心して使用可能。夜間や暗がりでも、テンキーが自動で点灯し、手元も数字もしっかり見えるので、パスワード入力に困りません。
【SuicaやPASMOがそのまま鍵になる】毎日使うSuicaやPASMOをピッとするだけ。さらに、カードをスマホやスマートウォッチに登録すれば、もっとスマートに解錠できます
【詳細】
(ロックLite)
◇電池:3V CR123A x 2
◇通信方法:Bluetooth 5.0
(指紋認証パッド)
◇電池:CR123A電池×2
◇通信方法:Bluetooth Loe Energy

用途物件のスマートロックに。鍵 指紋認証 Suica アップルウォッチ AppleWatch 暗証番号 施錠 開錠 カードキー 賃貸 取付簡単内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73572366スマートロックライトセット
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする