『FitSense』は、Nintendo Switch 2用となるアナログスティックカバーです。Switch 2のアナログスティックの優れた純正の感性を活かしつつ、さらに本格的なゲーミング体験を提供するべく、これまで数多くのイヤーピース「SednaEarfit」シリーズの開発/製造で培った技術と知見を応用し、AZLA初となるコンシューマーゲーム機用アクセサリとして新開発しました。指紋や汚れが付着しにくく、適度な摩擦力も兼ね備えた特殊高品質なアンチダストシリコンを採用。また取り外して洗えるため、清潔に使用できます。幅広形状を採用した人間工学に基づくエルゴノミクスデザインにより、指にしっかりとフィットし、純正の快適な操作感をさらにサポートします。FitSenseは、外側と内側で異なる硬度のシリコンを使用した独自の二重構造設計を採用することで、アナログスティックにしっかりホールドします。Joy-Con 2やSwitch 2 Proコントローラーで使用可能な1パッケージ2ペア(4個)入りを採用。[純正の感性に、ディテールを添えて] FitSenseは、優れた純正にさらなる快適さをプラスします。