曜日別特売
AZL-FITSENSE-NS2-GR FitSense for SWITCH 2 AZLA(アズラ) 73573249

AZL-FITSENSE-NS2-GR FitSense for SWITCH 2 AZLA(アズラ) 73573249
AZL-FITSENSE-NS2-GR FitSense for SWITCH 2 AZLA(アズラ) 73573249
AZL-FITSENSE-NS2-GR FitSense for SWITCH 2 AZLA(アズラ) 73573249
AZL-FITSENSE-NS2-GR FitSense for SWITCH 2 AZLA(アズラ) 73573249
AZL-FITSENSE-NS2-GR FitSense for SWITCH 2 AZLA(アズラ) 73573249
AZL-FITSENSE-NS2-GR FitSense for SWITCH 2 AZLA(アズラ) 73573249
AZL-FITSENSE-NS2-GR FitSense for SWITCH 2 AZLA(アズラ) 73573249
AZL-FITSENSE-NS2-GR FitSense for SWITCH 2 AZLA(アズラ) 73573249

FitSense for SWITCH 2AZL-FITSENSE-NS2-GR

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73573249
品番
AZL-FITSENSE-NS2-GR
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

『FitSense』は、Nintendo Switch 2用となるアナログスティックカバーです。Switch 2のアナログスティックの優れた純正の感性を活かしつつ、さらに本格的なゲーミング体験を提供するべく、これまで数多くのイヤーピース「SednaEarfit」シリーズの開発/製造で培った技術と知見を応用し、AZLA初となるコンシューマーゲーム機用アクセサリとして新開発しました。指紋や汚れが付着しにくく、適度な摩擦力も兼ね備えた特殊高品質なアンチダストシリコンを採用。また取り外して洗えるため、清潔に使用できます。幅広形状を採用した人間工学に基づくエルゴノミクスデザインにより、指にしっかりとフィットし、純正の快適な操作感をさらにサポートします。FitSenseは、外側と内側で異なる硬度のシリコンを使用した独自の二重構造設計を採用することで、アナログスティックにしっかりホールドします。Joy-Con 2やSwitch 2 Proコントローラーで使用可能な1パッケージ2ペア(4個)入りを採用。[純正の感性に、ディテールを添えて] FitSenseは、優れた純正にさらなる快適さをプラスします。

仕様
●その他環境及び安全規格:REACH認証●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする