曜日別特売

LEDメタルハンドライト

LEDメタルハンドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)LEDメタルハンドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)LEDメタルハンドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)LEDメタルハンドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)

2ライトモード(ハイ/ロー)搭載のLEDメタルハンドライトです。

トラスコ品番
719-0100
全長(mm)
147
縦(mm)
24
横(mm)
24
使用電池
単3形×2本
照度(Lx)
147
明るさ(Lm)
150
照射距離(m)
70
点灯時間(時間)
(最大)33(ローモード時)
落下耐久(m)
1
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05876618VMHH21
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする