ヘッドライト アクティックコア
付属品:リチャージャブルバッテリー(コア):1250mAh、ポーチ。
軽量、 高出力リチャージャブルヘッドランプで、USB Type-Cで簡単に充電できます行動中やダイナミックなアクティビティでの使用に適した汎用性が高く快適な光です。むらの無い均質なワイドビームにより、至近距離や足元の快適な視界が得られます。ミックスビーム(ワイドおよびスポット)により、近距離と遠距離の視界が得られます。弱、中(照射力と照射時間の良好なバランス)、強、3つの照射レベルがあります。自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光の点灯、特に緊急事態において自らの位置を知らせるシグナルとして赤色光が点滅します。1つのボタンにより素早く簡単に照射レベル、カラー光の選択が可能です。プレートにより、ランプの向きを上下に簡単に調節でき、首にかけることもできます。ランプを点灯または消灯する際、インジケータによりバッテリーの残量を確認できます。暗闇でもランプを探しやすい蓄光リフレクター付です。保管や持ち運びの際、偶発的にオンにならないようにロックする機能を備えています。リサイクル素材で作られたヘッドバンドは、左右対称なため容易にフィット感を調節でき、取り外しての洗浄や交換も可能です。リフレクター付きヘッドバンドにより、照射レベルを下げても視認性を保つことができます。付属のポーチは、リサイクル素材で作られており、ヘッドランプをランタンとして使用することもできます。ハイブリッドコンセプトにより、付属のリチャージャブルバッテリー(コア)または別売の乾電池3本で使用可能です。電源を感知することで、電源に応じて照射性能が調節されます。マウント(ヘルメット アダプト)(バイク アダプト)の両方に対応するため、ランプを様々なタイプのヘルメットや自転車に取り付け可能です。
- 用途
- ダイナミックなアウトドアアクティビティに適した照明
- 内容量
- 1個
※このヘッドランプは路上での使用について認証を受けていません。交通法規の対象になる場所で使用する際に、規格で求められる照明に代わるものではありません。
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ