CREAMHAUS エアモン2 スタンダード 送風 クーリングシート ベビーカー用 静音 夏対策
夏のお出かけがもっと涼しく、もっと静かに。「エアモン」は特に暑い季節の外出時に役立つ、ファン付き送風クーリングシートです。直接冷感の「ダイヤモンドメッシュ」採用。通気性がよく、蒸れにくいので汗っかきな赤ちゃんもさらっと快適です。真夏の暑さにも対応できる、パワフルな送風力。静音ファンで、動作音を約40%カット。寝ている赤ちゃんを起こさない静かさ、自社開発の安心設計です。ファンは取り外しOKなのでまるごと洗える清潔です。汗や汚れが気になる夏でも、いつも清潔をキープします。
- 用途
- 夏場のベビーカーでの外出や帰省、屋外イベントなど暑さが気になる場面に。
- セット内容
- エアモン本体1枚、専用ポーチ
- 寸法(mm)
- 325×925×18(±20)
- 質量(kg)
- 1.2
- 対象
- 生後1か月から
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ