曜日別特売
CAMT501LCD CREAMHAUS エアモン2 スタンダード 送風 クーリングシート ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575927

 

CAMT501LCD CREAMHAUS エアモン2 スタンダード 送風 クーリングシート ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575927
CAMT501LCD CREAMHAUS エアモン2 スタンダード 送風 クーリングシート ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575927
CAMT501LCD CREAMHAUS エアモン2 スタンダード 送風 クーリングシート ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575927
CAMT501LCD CREAMHAUS エアモン2 スタンダード 送風 クーリングシート ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575927
CAMT501LCD CREAMHAUS エアモン2 スタンダード 送風 クーリングシート ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575927
CAMT501LCD CREAMHAUS エアモン2 スタンダード 送風 クーリングシート ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575927
CAMT501LCD CREAMHAUS エアモン2 スタンダード 送風 クーリングシート ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575927
CAMT501LCD CREAMHAUS エアモン2 スタンダード 送風 クーリングシート ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575927

CREAMHAUS エアモン2 スタンダード 送風 クーリングシート ベビーカー用 静音 夏対策

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
クリーム/ダック
注文コード
73575927
品番
CAMT501LCD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

夏のお出かけがもっと涼しく、もっと静かに。「エアモン」は特に暑い季節の外出時に役立つ、ファン付き送風クーリングシートです。直接冷感の「ダイヤモンドメッシュ」採用。通気性がよく、蒸れにくいので汗っかきな赤ちゃんもさらっと快適です。真夏の暑さにも対応できる、パワフルな送風力。静音ファンで、動作音を約40%カット。寝ている赤ちゃんを起こさない静かさ、自社開発の安心設計です。ファンは取り外しOKなのでまるごと洗える清潔です。汗や汚れが気になる夏でも、いつも清潔をキープします。

用途
夏場のベビーカーでの外出や帰省、屋外イベントなど暑さが気になる場面に。
色
クリーム/ダック
セット内容
エアモン本体1枚、専用ポーチ
寸法(mm)
325×925×18(±20)
質量(kg)
1.2
対象
生後1か月から
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする