CREAMHAUS エアモン2 プレミアム ショートタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策
エアモン2 プレミアムは、特に暑い季節の外出時に活躍する、ファン付き送風クーリングシートの上位モデルです。より快適性と上質さを追求したプレミアム仕様。接触冷感性に優れた「テンセル(TM)素材」を採用しました。なめらかな肌触りで刺激が少なく、汗をかいてもベタつきにくく、背中全体に風を届ける立体エアフロー設計です。ムレがこもりやすい背中・腰まわりまでしっかり送風し、真夏にもも快適。静音設計ファンを搭載しているので眠りを妨げにくいです。ファンを取り外し、まるごと洗える清潔仕様です。
- 用途
- 夏場のベビーカーでの外出や帰省、屋外イベントなど暑さが気になる場面に。
- セット内容
- エアモン本体1枚、専用ポーチ
- 寸法(mm)
- 330×845×18(±20)
- 質量(kg)
- 1.2
- 対象
- 生後1か月から
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ