曜日別特売
CAMT502SBG CREAMHAUS エアモン2 プレミアム ショートタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575970

 

CAMT502SBG CREAMHAUS エアモン2 プレミアム ショートタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575970
CAMT502SBG CREAMHAUS エアモン2 プレミアム ショートタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575970
CAMT502SBG CREAMHAUS エアモン2 プレミアム ショートタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575970
CAMT502SBG CREAMHAUS エアモン2 プレミアム ショートタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575970
CAMT502SBG CREAMHAUS エアモン2 プレミアム ショートタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575970
CAMT502SBG CREAMHAUS エアモン2 プレミアム ショートタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575970
CAMT502SBG CREAMHAUS エアモン2 プレミアム ショートタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575970
CAMT502SBG CREAMHAUS エアモン2 プレミアム ショートタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策 ディーエーピーネットワーク 73575970

CREAMHAUS エアモン2 プレミアム ショートタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ベージュ
注文コード
73575970
品番
CAMT502SBG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

エアモン2 プレミアムは、特に暑い季節の外出時に活躍する、ファン付き送風クーリングシートの上位モデルです。より快適性と上質さを追求したプレミアム仕様。接触冷感性に優れた「テンセル(TM)素材」を採用しました。なめらかな肌触りで刺激が少なく、汗をかいてもベタつきにくく、背中全体に風を届ける立体エアフロー設計です。ムレがこもりやすい背中・腰まわりまでしっかり送風し、真夏にもも快適。静音設計ファンを搭載しているので眠りを妨げにくいです。ファンを取り外し、まるごと洗える清潔仕様です。

用途
夏場のベビーカーでの外出や帰省、屋外イベントなど暑さが気になる場面に。
色
ベージュ
セット内容
エアモン本体1枚、専用ポーチ
寸法(mm)
330×845×18(±20)
質量(kg)
1.2
対象
生後1か月から
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする