曜日別特売

CREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性

CREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性 - ディーエーピーネットワークCREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性 - ディーエーピーネットワークCREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性 - ディーエーピーネットワークCREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性 - ディーエーピーネットワークCREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性 - ディーエーピーネットワークCREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性 - ディーエーピーネットワークCREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性 - ディーエーピーネットワークCREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性 - ディーエーピーネットワーク

赤ちゃんの頭を転倒や衝撃から保護するクリームハウスのヘッドガードです。お座りやつかまり立ちを始めた頃からよちよち歩きまで360度全方向からの衝撃をガードします。コットン+メッシュ裏地使用。超軽量で遊びに邪魔をせず通気性に優れた設計で汗をかきやすい赤ちゃんでも快適に使用できます。

用途
小さいお子様の転倒時の衝撃緩和や怪我防止に。
寸法(mm)
170×210×110
質量(g)
60
対象
生後3~24か月
頭囲(cm)
37~50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CBHT501SCR 7357603173576031CBHT501SCRクリーム
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
CBHT501SBG 7357604073576040CBHT501SBGベージュ
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
CBHT501SBB 7357604973576049CBHT501SBBベビーブルー
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする