曜日別特売
CBHT501SCR CREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性 ディーエーピーネットワーク 73576031

 

CBHT501SCR CREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性 ディーエーピーネットワーク 73576031
CBHT501SCR CREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性 ディーエーピーネットワーク 73576031
CBHT501SCR CREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性 ディーエーピーネットワーク 73576031
CBHT501SCR CREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性 ディーエーピーネットワーク 73576031
CBHT501SCR CREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性 ディーエーピーネットワーク 73576031
CBHT501SCR CREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性 ディーエーピーネットワーク 73576031
CBHT501SCR CREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性 ディーエーピーネットワーク 73576031
CBHT501SCR CREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性 ディーエーピーネットワーク 73576031

CREAMHAUS ベビーヘルメット Sサイズ ごっつん防止 ヘッドガード 転倒防止 軽量 メッシュ 通気性

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
クリーム
注文コード
73576031
品番
CBHT501SCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

赤ちゃんの頭を転倒や衝撃から保護するクリームハウスのヘッドガードです。お座りやつかまり立ちを始めた頃からよちよち歩きまで360度全方向からの衝撃をガードします。コットン+メッシュ裏地使用。超軽量で遊びに邪魔をせず通気性に優れた設計で汗をかきやすい赤ちゃんでも快適に使用できます。

用途
小さいお子様の転倒時の衝撃緩和や怪我防止に。
色
クリーム
寸法(mm)
170×210×110
質量(g)
60
対象
生後3~24か月
頭囲(cm)
37~50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする