ニッペ 1液サーモアイシーラー
待望の1液多用途遮熱シーラー登場!!ニッペ 1液サーモアイシーラー
付着の難しい洋瓦や高意匠サイディングボードに対しても適用可能な多用途遮熱シーラーです。
遮熱上塗り塗料と組み合わせることで、高い日射反射率を実現します。
【製品特長】
遮熱上塗り塗料(サーモアイシリーズ、グランセラベスト2液ファイン遮熱など)の下塗りとして使用することで、塗膜の日射反射率を向上させます。
1液弱溶剤タイプのため、ポットライフを気にせず使用できます。
一般的なシーラーでは付着が難しい素材(洋瓦や高意匠サイディングボードなど)に対しても適用可能です。
上塗り塗料に対して高い付着性を発揮することで、従来品と比較して塗り重ね乾燥時間を長時間確保できます。
- 用途
- 【適用素材】 モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、スレート、ALC、GRC、硬質塩ビ、洋瓦、スレート瓦、トタン屋根
【用途】 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 等の屋根、外壁の下塗り塗料
【適用上塗り塗料】 〔屋根〕 グランセラベスト2液ファイン遮熱、サーモアイ DF、サーモアイ Si、パーフェクトクーラーベスト など
〔外壁〕 ファインサーモアイウォール DF、ファインサーモアイウォールSi、水性サーモアイウォール DF、水性サーモアイウォール Si、パーフェクトトップ Si 遮熱オプション など
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1缶(15kg)
関連資料:※製品チラシ(3.36MB)取扱説明書:(0.04MB)
注意
※1液サーモアイシーラーの上に他のシーラーを塗装しないでください。縮みが生じる可能性があります。※無希釈でご使用ください。少しでも希釈すると性能が低下します。
※上塗り塗料には強溶剤系塗料はご使用にならないでください。
※シーラーの使用量は濡れ感が出るまでを目安にしてください。素地への吸い込み箇所がある場合は、その部分を増し塗りしてください。
※日本瓦には適応しておりません。ご使用にならないでください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。
※製品の容器は、地域や容量、色相により意匠が異なる場合がありますので、予めご了承ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,590/税込¥1,749 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,590/税込¥1,749 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,800/税込¥3,080 |
塗料 の新着商品
カテゴリ






























