曜日別特売

ホウ酸系木材用保護材 ウッドエイドボロンテック

ホウ酸系木材用保護材 ウッドエイドボロンテック - 日本マテリエイド

人と環境にやさしいホウ素化合物DOT(八ホウ酸二ナトリウム四水和物)にウッドエイドと安全性の高い防カビ剤及び濡れ剤WA-Pを組み合わせたもので、木材に撥水性と防虫、防腐、防カビ、防藻効果を付与し、劣化生物(腐朽菌、シロアリ、キクイムシなど)から守ります。また通気性にもすぐれるため、木材の呼吸を妨げません。また、溶脱防止剤WA-Fとの併用で、さらに溶脱防止効果を向上させることができます。

用途
ロクハウス、雨尸、羽目板、板壁などの未塗装木部,ラティス、トレリス、プランターなど未塗装のガーデン用木製品
※スギ、ヒノキなど浸透しやすい木材に適しています。
※ハードウッドなど浸透しにくい木材には適しません。
※絶えず水がかかったり、水に浸かるところやいつも湿っているところ、 ウッドデッキなど頻繁に歩行する床面には適しません。
色
クリア
塗布方法
ハケ
希釈
水
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗装間隔
2時間
関連資料:(5.83MB)
注意
※食器など直接食べ物が触れるところやテーブルなど長時間皮膚が触れるところには塗らないでください。
※病人、妊婦、乳幼児、薬剤によってアレルギー症状やかぶれ等をおこしやすい方、特異体質の方がいる場所では取り扱わないでください。
※犬小屋や鳥カゴ、その他ペットなどが舐めたり、かじったりするような木部には塗らないでください。
※塗料が金魚や鯉などの魚類がいる池に入らないよう、また、草木などの植物にかからないよう十分注意してください。万が一植物にかかった場合は大量の水で洗い流してください。
※塗料が河川、池、下水道に入らないよう注意してください。
※塗料がすでに塗られている面や化粧合版には塗れません。
※塗料がついても支障がない服装で作業をしてください。
※塗装中、乾燥中とも換気をよくしてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73575498-1缶(4kg)27
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575507-1缶(16kg)107
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする