曜日別特売

撥水性木材保護剤 ウッドエイドライト

撥水性木材保護剤 ウッドエイドライト - 日本マテリエイド

耐候性に優れたシリコーンゴムが主成分。木材の膨張、収縮によってヒビや割れが生じる従来の撥水剤の欠点を緩和し、優れた耐候性を活かすことに成功した撥水性木材用保護剤です。
(日本マテリエイド株式会社が信越化学工業株式会社の全面的な協力を得て開発した撥水性木材用保護剤です。)

用途
ログハウス、雨戸、羽目板、板壁などの未塗装木部、ラティス、トレリス、プランターなど未塗装のガーデン用木製品
※ウッドデッキなど頻繁に歩行する床面には適しません。
色
クリア
塗布方法
ハケ
希釈
水
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗装間隔
2時間
関連資料:(4.56MB)
注意
※表示の用途以外に使用しないでください。
※ウッドデッキなど頻繁に歩行する床面には適しません。
※塗装方法に記載の注意事項もよく読んでから使用してください。
※塗布量が少ないと耐候性など十分な性能が発揮できないため、標準塗り面積を目安に塗装してください。
※塗装時および乾燥するまでの間、降雨が予想される場合や、気温5℃以下または湿度85%以上になることが予想される場合は塗らないでください。
※ウッドエイドライトはシリコーンの耐候性により木材の劣化を緩和しますが、紫外線遮蔽機能は有しておらず、屋外の外壁など常に太陽光に曝される場所では紫外線による木材自体の色褪せは防げません。紫外線遮蔽効果が必要な場合は、同シリーズ製品「ウッドエイドカラーA」または「ウッドエイドナチュレ」のご使用をおすすめします。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73575480-1缶(4kg)33
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575489-1缶(16kg)133
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする