イワタニカセットフー こんろ&ストーブ 「イザまる」
カンタン切り替えで、カセットこんろとストーブの「1台2役」を実現。
「ごとく付きしる受け」で調理、「ストーブユニット」で暖房。用途に応じて簡単に切り替えが可能です。災害時などの「イザ」というときにも食事と暖かさの両方をまかなう防災アイテムになり、生活のあらゆるシーンで役立ちます。
燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。
ストーブユニット天面にやかんなどの調理器具が載せられるので、暖を取りながらの加湿も可能です。
- セット内容
- カセットこんろ本体、ごとく付きしる受け、ストーブユニット
- 材質
- 鋼板(粉体塗装)、アルミメッキ鋼板、耐熱アルミダイカスト、ホーロー、ステンレス、鉄クロム電熱線、真鍮、アルミダイカスト、ABS
- 質量(kg)
- カセットこんろ本体+ストーブユニット:約1.9、カセットこんろ本体+ごとく付きしる受け:約1.4(カセットガス含まず)
- 安全装置
- 不完全燃焼防止装置、立ち消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
- 使用ガス
- イワタニカセットガス
- 点火方式
- 圧電点火方式
- 発熱量(kW[kcal/h])
- 約1.4[約1200]
- 着脱方式
- マグネット方式
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- カセットこんろ本体+ストーブユニット:216×197×265、カセットこんろ本体+ごとく付きしる受け:216×197×120
- 適用畳数
- 木造戸建住宅:4畳まで、コンクリ―ト集合住宅:5畳まで ※出力(発熱量)に基づく暖房のめやす(温暖地を基準)
- 連続燃焼時間(分)
- 145
- 内容量
- 1台
注意
※低温時などの使用環境により、お湯が沸かない、または沸くまでに時間がかかる場合があります。※やかんや鍋などを載せる場合は、振動や接触によるやけどに細心の注意を払い、使用してください。
テーブルウェア(卓上備品・食器) の新着商品
カテゴリ
















