サクライ
18-8 イタリアーノ デザートスプーン
仕様
食器乾燥機:○
材質
18-8ステンレス、ハーフサテン仕上
外寸法(mm)
全長:186、皿:60×43
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04847277
-
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください