スポットエアコン
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電圧(V)
- 100
- 風量(m3/min)50Hz/60Hz
- 【冷風側】3.2/3.7、【排熱側】3.8/40
- 本体質量(kg)
- 23
- 定格出力(kW)
- 【圧縮機】0.44
- 電源コード(m)
- 2
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 225×519×675
- コード
- IP10
- 力率
- 【50Hz】90%【60Hz】98%
- 動作温湿度範囲
- 25℃(50%)~45℃(40%)
- ドレンタンク容量(L)
- 3
- 送風口数
- 1
- 冷媒
- R410A
- 電源プラグ
- 有
- 始動電流(A)
- 23.7/22.1
- 冷媒封入量(g)
- 280
- 首振り
- なし
- 公称出力(W)
- 【送風機】冷14/排27
- 設計圧力(MPa)
- H:3.95/L:1.40
- 消費電力(kW)(50/60Hz)
- 【冷房】0.46/0.55
- 運転電流(A)
- 5.1/5.6
- 通年エネルギー消費効率(APF)
- 【冷房】2.60/2.54
- 温度差(℃)
- 【冷風吹出】(強)9.4/9.3
- 排熱ダクト有無
- 別売
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ




















