曜日別特売
SS-16MAB-1 スポットエアコン スイデン 73585255

スポットエアコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色(本体)
ブラック
注文コード
73585255
品番
SS-16MAB-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
色(本体)
ブラック
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
【冷風側】3.2/3.7、【排熱側】3.8/40
本体質量(kg)
23
定格出力(kW)
【圧縮機】0.44
電源コード(m)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×519×675
コード
IP10
力率
【50Hz】90%【60Hz】98%
動作温湿度範囲
25℃(50%)~45℃(40%)
ドレンタンク容量(L)
3
送風口数
1
冷媒
R410A
電源プラグ
有
始動電流(A)
23.7/22.1
冷媒封入量(g)
280
首振り
なし
公称出力(W)
【送風機】冷14/排27
設計圧力(MPa)
H:3.95/L:1.40
消費電力(kW)(50/60Hz)
【冷房】0.46/0.55
運転電流(A)
5.1/5.6
通年エネルギー消費効率(APF)
【冷房】2.60/2.54
温度差(℃)
【冷風吹出】(強)9.4/9.3
排熱ダクト有無
別売
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする