KS-282A USB充電ソケット
走行中も、給電中も、頼れる2ポート。
USB Type-AとType-Cの2ポートを搭載したバイク用高速USB充電器。
QC3.0・PD3.0対応で、スマホやナビなどのデバイスを効率よく充電可能。
ハンドルへの取付けも簡単で、日々のライディングを快適にサポートします。
【特徴】
・安全設計
過電流から充電器を保護するヒューズを内蔵。
急な雨から保護する防水キャップ付き。
※USBポート部の使用時に防水性はありません。使用時以外はキャップを締めてください。
・コンパクト&スリム
本体幅わずか24mmのスリム設計。
ハンドル廻りの省スペース化を実現し、スマートさと機能性を両立。
・簡単取り付け
付属のハンドル取付けベースで挟み込み、結束バンドで締めるだけ。
工具不要で、誰でも手軽に取り付け可能。
・広範な対応車種
ハンドル径Φ22.2mmおよびΦ25.4mmに対応。
多くのバイクに適合し、幅広い車種で使用可能。
- 構成
- ・USB電源本体2ポート(ミニガラス管ヒューズ250V 1A)×1
・結束バンドリリースタイプ×6
・ハンドル取付けベース×2
・両面テープ(12×12mm)×2
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 120
- 最大出力(W)
- 合計:60W
- 内容量
- 1セット
バイク用配線小物 の新着商品
カテゴリ


































