KS-282A KS-282A USB充電ソケット LEAD(リード工業) 73584449

KS-282A KS-282A USB充電ソケット LEAD(リード工業) 73584449
KS-282A KS-282A USB充電ソケット LEAD(リード工業) 73584449
KS-282A KS-282A USB充電ソケット LEAD(リード工業) 73584449
KS-282A KS-282A USB充電ソケット LEAD(リード工業) 73584449
KS-282A KS-282A USB充電ソケット LEAD(リード工業) 73584449
KS-282A KS-282A USB充電ソケット LEAD(リード工業) 73584449
KS-282A KS-282A USB充電ソケット LEAD(リード工業) 73584449
KS-282A KS-282A USB充電ソケット LEAD(リード工業) 73584449

KS-282A USB充電ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73584449
品番
KS-282A
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

走行中も、給電中も、頼れる2ポート。
USB Type-AとType-Cの2ポートを搭載したバイク用高速USB充電器。
QC3.0・PD3.0対応で、スマホやナビなどのデバイスを効率よく充電可能。
ハンドルへの取付けも簡単で、日々のライディングを快適にサポートします。
【特徴】
・安全設計
過電流から充電器を保護するヒューズを内蔵。
急な雨から保護する防水キャップ付き。
※USBポート部の使用時に防水性はありません。使用時以外はキャップを締めてください。
・コンパクト&スリム
本体幅わずか24mmのスリム設計。
ハンドル廻りの省スペース化を実現し、スマートさと機能性を両立。
・簡単取り付け
付属のハンドル取付けベースで挟み込み、結束バンドで締めるだけ。
工具不要で、誰でも手軽に取り付け可能。
・広範な対応車種
ハンドル径Φ22.2mmおよびΦ25.4mmに対応。
多くのバイクに適合し、幅広い車種で使用可能。

構成
・USB電源本体2ポート(ミニガラス管ヒューズ250V 1A)×1
・結束バンドリリースタイプ×6
・ハンドル取付けベース×2
・両面テープ(12×12mm)×2
色
ブラック
質量(g)
120
最大出力(W)
合計:60W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする