UFB-2F-3007
スチール(t1.6)扉付
文字入り
標準ステッカー併用を推奨致します。
内容積 : W245×D135×H565mm
対応ボンベ
・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております
・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております
・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております
- 寸法(mm)
- 294×148.5×618
- 材質/仕上
- スチール ブラックペイント
- 質量(kg)
- 7.9
- 内容量
- 1台
注意
※メーカーによっては同じ型番でも消火器のサイズが異なることがありますので、消火器ケースご購入の前に必ずサイズの確認をお願いいたします。※対応している消火器以外の別寸対応(オーダーサイズ)も承っております。詳しくはお問い合わせください。
※専用ブラケット(別売) BRN-0098
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,800/税込¥4,180 |
消火器・消火用品 の新着商品
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥10,998~¥9,998~
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥12,078~¥10,980~カテゴリ



























