LionEX(ライオネックス) エアゾール式簡易消火具 500ml

LionEX(ライオネックス) エアゾール式簡易消火具 500ml - ジェイアール西日本商事LionEX(ライオネックス) エアゾール式簡易消火具 500ml - ジェイアール西日本商事LionEX(ライオネックス) エアゾール式簡易消火具 500ml - ジェイアール西日本商事LionEX(ライオネックス) エアゾール式簡易消火具 500ml - ジェイアール西日本商事LionEX(ライオネックス) エアゾール式簡易消火具 500ml - ジェイアール西日本商事

LionEX(ライオネックス)エアゾール式簡易消火具は、万が一の火災発生時に誰でも簡単に初期消火が行える初期消火スプレーです。
一般的な消火器のような難しい操作は不要で、スプレー感覚で使用できるコンパクトな消火具です。
軽量設計のため、高齢者や女性でも扱いやすく、片手で簡単に操作できます。
キッチンやリビング、オフィス、車内など身近な所に常備しておくことで、火災被害の拡大防止に役立ちます。
初期段階の普通火災や天ぷら油火災、電気火災、クッション火災、ストーブ火災に加え、リチウムイオン電池火災にも対応。燃えやすく消えにくいリチウムイオン電池火災の素早い初期消火をサポートします。
総務省消防庁自己表示制度規格適合品。窒素ガス不使用。PFASフリー。

使用温度範囲
0~40度
内容量(mL)
470
充てんガス
圧縮空気
サイズ(mm)
66×66×288
保管温度範囲(℃)
ー5~80
放射時間
約28秒
放射距離
2~4m
内容量
1本(470mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05783807YCL-A00
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする