中性強化液消火器

中性強化液消火器 - 初田製作所

PRTR法非該当、PFOS非含有の消火薬剤を使用した消火器です。
握りをゆるめると放射が止まるストップ付きです。

PRTR法
非該当
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
放射時間
放射距離
薬剤量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05817958NNLSE-3S722-5992491約21秒(20℃)4~7m(20℃)3
¥29,000
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818850NNLSE-6S722-5991643約45秒(20℃)4~8m(20℃)6
¥37,000
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする