い草カーペット 若月 本間8帖
濃いめの染めい草を使った和モダンでおしゃれな、市松柄のい草カーペット
- 用途
- 「若月シリーズ」は、お部屋のラグとしてや、畳を保護する上敷きとしてなどの豊富なサイズバリエーションに、用途にあわせて裏地の有無もお選びいただけます。こちらは薄手で扱いやすく、畳本来のクッション性を活かせるため和室におすすめな裏地なしタイプです。
- 厚さ(mm)
- 3
- 備考
- ホットカーペット不可 / 洗濯不可
- 寸法(cm)
- 382×382 (本間8帖)
- 機能
- 抗カビ・消臭
- 滑り止め効果
- なし
- 組成
- 表面:い草100% 紋織 四方縁
- 内容量
- 1個(1枚)
注意
※生産工程上サイズにばらつきがございます。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ





























