81950180 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 73585027

 

81950180 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 73585027
81950180 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 73585027
81950180 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 73585027
81950180 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 73585027
81950180 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 73585027
81950180 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 73585027
81950180 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 73585027
81950180 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 73585027
81950180 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 73585027
81950180 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 73585027
81950180 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 73585027
81950180 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 73585027
81950180 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 73585027
81950180 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 73585027
81950180 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 73585027

い草カーペット 若月 本間8帖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
グリーン
内容量1個(1枚)注文コード73585027品番81950180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

濃いめの染めい草を使った和モダンでおしゃれな、市松柄のい草カーペット

用途
「若月シリーズ」は、お部屋のラグとしてや、畳を保護する上敷きとしてなどの豊富なサイズバリエーションに、用途にあわせて裏地の有無もお選びいただけます。こちらは薄手で扱いやすく、畳本来のクッション性を活かせるため和室におすすめな裏地なしタイプです。
グリーン
厚さ(mm)
3
備考
ホットカーペット不可 / 洗濯不可
寸法(cm)
382×382 (本間8帖)
機能
抗カビ・消臭
滑り止め効果
なし
組成
表面:い草100% 紋織 四方縁
注意
※生産工程上サイズにばらつきがございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする